UMGR 4.0-A60 IC508 Mini rezalni vložki za navoje s 60°-delnimi profili, minimalni premer izvrtine 5,2 mm

Št. art.: 6403066
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6403066
EAN/GTIN 7291075158885
Številka proizvajalca 6403066
L-število L23940 1124

Opis

Opis:

Navojni vložki, profilni kot (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 1,25 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 0,6 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 40 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 20 niti /″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico