Nadomestni komplet, vrtljivo kolo

Št. art.: 6403-1/9
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403-1/9
EAN/GTIN 4000896070749
Številka proizvajalca 6403-1/9
L-število L60140 1110

Opis

Opis:

  • Komplet rezervnih delov Ratchet Wheel 12,5 = 1 / 2 ″zunanji kvadrat, sestavljen iz: Ratchet
    kolo ∙ Lock kos ∙ Shift vzvod ∙ vijaki ∙ Ball ∙ Kompresijska vzmet ∙ vzmetna podložka ∙ Lock obroč za 6403-1 ∙
    6404-1
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,14 kg

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico