GIPI 3.18-0.20 IC908 Precizno brušeni, dvostranski rezalni vložki za notranje zarezovanje

Št. art.: 6402829
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402829
EAN/GTIN 7291075027761
Številka proizvajalca 6402829
L-število L23940 1033

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, širina rezanja (CW) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 8 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Širina reza (CW) 3,18 mm
  • DMin, odcep 20 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico