PICCO R 010.2508-10 IC228 Mali rezalni vložki iz polne karbidne trdine za aksialno žlebljenje

Št. art.: 6402757
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402757
EAN/GTIN 7291075109603
Številka proizvajalca 6402757
L-število L24030 131

Opis

Opis:

Rezalna orodja za struženje in ločevanje s trdnim karbidom in spajkanjem, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 7 mm, globina reza, maks. (CDX) 3,5 mm, širina reza (CW) 2,5 mm, skupna dolžina (OAL) 26 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 8 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 2,5 mm
  • Širina konice svedra (A) 5,9 mm
  • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,05 mm/vrt
  • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,02 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 26 mm
  • Previs min (BREZ) 11 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico