GIQL 11-WT-0.05 IC528 Rezalni vložki z delnim profilom za notranjo obdelavo navojev Whitworth, minimalni premer izvrtine 8 mm

Št. art.: 6402670
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 6402670
EAN/GTIN 7291075198737
Številka proizvajalca 6402670
L-število L23940 757

Opis

Opis:

Navojni vložki, kot profila (PNA) 55 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 10,68 mm
  • Kot profila (PNA) 55 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP55
  • Navoj na palec max (TPIX) 50 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 11 niti /″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico