GIQR 11-WT-0.05 IC528 Rezalni vložki z delnim profilom za notranjo obdelavo navojev Whitworth, minimalni premer izvrtine 8 mm

Št. art.: 6402648
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 6402648
    EAN/GTIN 7291075198720
    Številka proizvajalca 6402648
    L-število L23940 714

    Opis

    Opis:

    Navojni vložki, kot profila (PNA) 55 stopinj

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 10,68 mm
    • Kot profila (PNA) 55 stopinj
    • Vrsta oblike navoja (THFT) VP55
    • Navoj na palec max (TPIX) 50 niti /″
    • Navoj na palec min. (TPIN) 11 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico