GIQR 11-1.70-0.05 IC528 Enostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem za notranje zarezovanje in struženje za Dmin 11 mm

Št. art.: 6402635
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6402635
    EAN/GTIN 7291075232578
    Številka proizvajalca 6402635
    L-število L23940 686

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 2,3 mm, širina reza (CW) 1,7 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 2,3 mm
    • Širina reza (CW) 1,7 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,68 mm
    • DMin, odcep 11 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico