GITM 3.00K-1.50 IB50 Rezalni vložki s CBN s polnim radijem za zarezovanje in zarezovalno struženje kaljenih površin obdelovancev

Št. art.: 6402563
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402563
EAN/GTIN 7291075238686
Številka proizvajalca 6402563
L-število L23940 592

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za brušenje / struženje, širina rezanja (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
  • Spanformer K..
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 1,5 mm
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15 mm
  • DMin, odcep 70 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico