TIGERV 2006-152 IC20 Sintrani rezalni vložki za zunanji vrez, enostranska izvedba za globoko obdelavo

Št. art.: 6402544
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402544
EAN/GTIN 7291075084856
Številka proizvajalca 6402544
L-število L24100 79

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 1,52 mm, širina reza (CW) 20,06 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,52 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Širina reza (CW) 20,06 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,5 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,6 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,3 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico