PICCO R 070.5-20 IC228 Rezalni vložki za podrezovanje in posnemanje robov

Št. art.: 6402434
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402434
EAN/GTIN 7291075088069
Številka proizvajalca 6402434
L-število L24030 88

Opis

Opis:

Rezalna orodja za struženje in ločevanje s trdnim karbidom in spajkanjem, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 5 mm, globina reza, maks. (CDX) 1 mm, širina reza (CW) 1 mm, skupna dolžina (OAL) 35 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 5 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Širina konice svedra (A) 4,4 mm
  • DMin, odcep 5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 35 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico