PICCO L 007.0200-30 IC228 Rezalni vložki za notranje žlebljenje in žlebljenje

Št. art.: 6402426
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402426
EAN/GTIN 7291075087710
Številka proizvajalca 6402426
L-število L24030 78

Opis

Opis:

Orodje za struženje in ločevanje utorov iz karbidne trdine, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 7 mm, kotni polmer (RE) 0 mm, globina reza, maks. (CDX) 2,5 mm, širina reza (CW) 2 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7 mm
  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 2 mm
  • Širina konice svedra (A) 6,3 mm
  • DMin, odcep 6,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico