GIM 4-4LA IC354 Enostranski rezalni vložki z ojačanim rezalnim središčem za vrez in odrez pri težkih postopkih odrezovanja

Št. art.: 6402269
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6402269
    EAN/GTIN 7291075280821
    Številka proizvajalca 6402269
    L-število L24100 284

    Opis

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,25 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, snijplaatlengte (INSL) 15,3 mm, totale lengte (OAL) 15,3 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer W.
    • Hoekradius (RE) 0,25 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte (CW) 4 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,1 mm/omw
    • Totale lengte (OAL) 15,3 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico