GTGA 16EL/IR 225 IC508 Precizni rezalni vložki s 3 rezalnimi robovi za majhne obdelovalne globine

Št. art.: 6402211
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6402211
    EAN/GTIN 7291075030914
    Številka proizvajalca 6402211
    L-število L23940 1591

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 2,1 mm, širina reza (CW) 2,25 mm, premer Incircle (IC) 9,52 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,48 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 2,1 mm
    • Širina reza (CW) 2,25 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,48 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico