GIM 3.2-4RA IC328 Enostranski rezalni vložki z ojačanim rezalnim središčem za vrez in odrez pri težkih postopkih odrezovanja

Št. art.: 6402100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402100
EAN/GTIN 7291075280753
Številka proizvajalca 6402100
L-število L24100 265

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,22 mm, širina reza (CW) 3,2 mm, dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm, skupna dolžina (OAL) 15,3 mm

Lastnosti:

  • Spanformer W
  • Kotni polmer (RE) 0,22 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3,2 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,16 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,08 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 15,3 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico