GIM 3 IC328 Enostranski rezalni vložki za rezkanje utorov z oblikovalcem odrezkov in ojačanim rezalnim robom za legirano jeklo

Št. art.: 6402096
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402096
EAN/GTIN 7291075025170
Številka proizvajalca 6402096
L-število L24100 44

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za brušenje / struženje, širina rezanja (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
  • Spanformer W
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,22 mm
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico