Udarni ključ 110 mm

Št. art.: 6402040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6402040
    EAN/GTIN 4010886640203
    Številka proizvajalca 6402040
    L-število L60160 2644

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 133
    Dolžina do 500 mm iz krom-vanadijevega jekla 31CrV3, od dolžine 525 mm dalje iz materiala C35
    Za posebej težke sklope
    Specialne velikosti na zahtevo do SW 250 mm
    * ni standardizirano

    Lastnosti:

    • Skupna dolžina [mm]: 500 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 225,5 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 46,3 mm
    • Material: 31CrV3
    • Površina: naoljen
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 110
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico