GIMY 1260 IC20 Enostranski, sintrani rezalni vložki za zunanje zarezovanje in oblikovno struženje

Št. art.: 6402017
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402017
EAN/GTIN 7291075226218
Številka proizvajalca 6402017
L-število L24100 248

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, širina reza (CW) 12 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
  • Spanformer Y
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Širina reza (CW) 12 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 24 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico