GIPA 6.00-3.00 IC4 Dvostranski, polirani precizni rezalni vložki za obdelavo aluminija

Št. art.: 6402016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402016
EAN/GTIN 7291075230246
Številka proizvajalca 6402016
L-število L23940 1453

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za brušenje/struženje, globina rezanja max. (CDX) 13 mm, širina rezanja (CW) 6 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 13 mm
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico