GIPA 6.00-3.00-D ID5 Dvostranski, polirani precizni rezalni vložki za obdelavo aluminija

Št. art.: 6401920
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6401920
EAN/GTIN 7291075230239
Številka proizvajalca 6401920
L-število L23940 1398

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za brušenje/struženje, globina rezanja max. (CDX) 13 mm, širina rezanja (CW) 6 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 13 mm
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.