Kabelski nož s plastičnim ročajem, 2 rezili

Št. art.: 640180PB
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
Vrsta izdelka Noži za kable

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 640180PB
EAN/GTIN 3148519476323
Številka proizvajalca 640180PB
L-število L60130 10741

Opis

Opis:

  • primeren zlasti za delo s standardnimi kabli
  • ravno rezilo z votlim brušenjem za splošno uporabo, dolžina: 65 mm
  • kratko ukrivljeno rezilo, položaj in oblika primerna za delo s kabli, dolžina: 35 mm
  • zaščita rezil na obeh rezilih
  • univerzalno ušesce za obešanje
  • dolžina v zloženem stanju: 104 mm
  • celotna dolžina: 131/169 mm

Lastnosti:

  • L [mm]: 104
  • [g]: 100

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico