Udarni ključ 85 mm

Št. art.: 6401580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6401580
    EAN/GTIN 4010886640159
    Številka proizvajalca 6401580
    L-število L60160 1784

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 133
    Dolžina do 500 mm iz krom-vanadijevega jekla 31CrV3, od dolžine 525 mm dalje iz materiala C35
    Za posebej težke sklope
    Specialne velikosti na zahtevo do SW 250 mm
    * ni standardizirano

    Lastnosti:

    • Skupna dolžina [mm]: 406 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 172,5 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 34 mm
    • Material: 31CrV3
    • Površina: naoljen
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 85
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico