GIPI 4.78-0.55 IC20 Precizno brušeni, dvostranski rezalni vložki za notranje zarezovanje

Št. art.: 6401389
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6401389
EAN/GTIN 7291075027730
Številka proizvajalca 6401389
L-število L23940 1167

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, širina reza (CW) 4,78 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 8 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,55 mm
  • Širina reza (CW) 4,78 mm
  • DMin, odcep 20 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico