GIPI 4.23-0.10 IC20 Precizno brušeni, dvostranski rezalni vložki za notranje zarezovanje

Št. art.: 6401381
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6401381
EAN/GTIN 7291075027723
Številka proizvajalca 6401381
L-število L23940 1164

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, širina reza (CW) 4,23 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 8 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Širina reza (CW) 4,23 mm
  • DMin, odcep 20 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico