GIP 6.35E-3.18 IC20 Dvostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem za oblikovno struženje in zarezovanje

Št. art.: 6401172
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6401172
EAN/GTIN 7291075238327
Številka proizvajalca 6401172
L-število L23940 1112

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 10,63 mm, širina reza (CW) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 3,18 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 10,63 mm
  • Širina reza (CW) 6,35 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • DMin, odcep 70 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico