Nadomestni komplet, prestavna ročica

Št. art.: 6401-1/6
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6401-1/6
EAN/GTIN 4000896146048
Številka proizvajalca 6401-1/6
L-število L60140 2092

Opis

Opis:

  • Prestavni vzvod za nadomestni del , sestavljen iz:
    Prestavnega vzvoda ∙ vijakov ∙ kroglične ∙ kompresijske vzmeti
    za momentni ključ HAZET 5107-2 CT ∙ 5107-3 CT ∙ 5108-2 CT ∙ 5108-3 CT 6106-1 CT ∙ 6108-1 CT ∙ 6109-1 CT ∙ 6109-2 CT ∙
    6401-1 ∙ 6401-1 ∙ 6408
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0 kg

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico