3/4″ natični ključ (mm), šesterokotni 37 mm

Št. art.: 6400M 37mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6400M 37mm
EAN/GTIN 4991644140244
Številka proizvajalca 6400M 37mm

Opis

Opis:

Dolžina: 59 mm
Dimenzija D2: 42 mm
D1: 51 mm
Dolžina: 25,5 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 37 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico