3/4″ natični ključ (inch), šesterokotni 2.7/8″

Št. art.: 6400A 2.7/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6400A 2.7/8
EAN/GTIN 4991644141180
Številka proizvajalca 6400A 2.7/8
L-število L60050 10404

Opis

Opis:

Dolžina: 84 mm
Dimenzija D2: 68 mm
D1: 96 mm
Dolžina: 45 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 2.7/8″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico