3/4″ natični ključ (inch), šesterokotni 2.13/16″

Št. art.: 6400A 2.13/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6400A 2.13/16
EAN/GTIN 4991644141173
Številka proizvajalca 6400A 2.13/16
L-število L60050 10557

Opis

Opis:

Dolžina: 84 mm
Dimenzija D2: 68 mm
D1: 94,5 mm
Dolžina: 45 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 2.13/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico