Udarni ključ 50 mm

Št. art.: 6400770
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6400770
EAN/GTIN 4010886640074
Številka proizvajalca 6400770
L-število L60160 990

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 133
Dolžina do 500 mm iz krom-vanadijevega jekla 31CrV3, od dolžine 525 mm dalje iz materiala C35
Za posebej težke sklope
Specialne velikosti na zahtevo do SW 250 mm
* ni standardizirano

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 281 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 106,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 21,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: naoljen
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 50
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico