Lestev za jašek GRP 300 mm svetle širine 5 stopnic

Št. art.: 64005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Lestev za jašek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 64005
EAN/GTIN 4031405640054
Številka proizvajalca 064005

Opis

Opis:

  • Prozorna širina 300 mm
  • Pravokotni rešetki 58 x 25 mm
  • Nagubane klinčke
  • Kot dodatna oprema so na voljo različni stenski nosilci

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 350 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina prevodnika: 1400 mm
  • Prozorna širina: 300 mm
  • Material: GFK
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Število korakov/prečk: 5 klinov
  • Izvedba koraka: Kalčki

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico