Ravni Viličasti ključ z ragljo 8x9 mm

Št. art.: 64.8X9
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 64.8X9
EAN/GTIN 3148517425224
Številka proizvajalca 64.8X9
L-število L60130 279
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ravni metrični obročni ključi z zaskočnim mehanizmom: za upravljanje matice s strani
  • Kompaktni zaskočni mehanizem, ki ga lahko preklopite z obračanjem ključa
  • Kot vrtenja 5°
  • 7,5° za velikost ključa 6 mm, 6° za velikosti ključev 7, 8 in 9 mm
  • Hromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 8x9
  • B [mm]: 16,8
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 8,3
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 3,2
  • H3 [mm]: 3,2
  • L [mm]: 128
  • [g]: 45

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico