Ravni Viličasti ključ z ragljo 7/8x15/16″

Št. art.: 64.7/8X15/16
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 64.7/8X15/16
    EAN/GTIN 3148517427846
    Številka proizvajalca 64.7/8X15/16
    L-število L60130 7475

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Ravni obročni ključi z zaskočnim mehanizmom: za upravljanje matice s strani
    • Kompaktni zaskočni mehanizem, ki ga lahko preklopite z obračanjem ključa
    • Kot vrtenja 5°
    • 7,5° za velikost ključa 1/4″, 6° za velikosti ključa 5/16″ in 11/32″
    • Kromiran, satenast zaključek.

    Lastnosti:

    • A [″]: 7/8x15/16
    • B [mm]: 40
    • B1 [mm]: 46,0
    • C [mm]: 15,2
    • E [mm]: 13
    • E1 [mm]: 14,5
    • E2 [mm]: 5,4
    • H3 [mm]: 5,4
    • L [mm]: 260
    • [g]: 480

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico