Ravni Viličasti ključ z ragljo 5/16x11/32″

Št. art.: 64.5/16X11/32
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 64.5/16X11/32
EAN/GTIN 3148517427686
Številka proizvajalca 64.5/16X11/32
L-število L60130 578

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ravni obročni ključi z zaskočnim mehanizmom: za upravljanje matice s strani
  • Kompaktni zaskočni mehanizem, ki ga lahko preklopite z obračanjem ključa
  • Kot vrtenja 5°
  • 7,5° za velikost ključa 1/4″, 6° za velikosti ključa 5/16″ in 11/32″
  • Kromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [″]: 5/16x11/32
  • B [mm]: 16,8
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 8,3
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 3,2
  • H3 [mm]: 3,2
  • L [mm]: 128
  • [g]: 45

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico