Klešče za elektroniko za rezanje koncev ESD

Št. art.: 64 12 115 ESD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 64 12 115 ESD
    EAN/GTIN 4003773024323
    Številka proizvajalca 64 12 115 ESD
    L-število L70010 549

    Opis

    Opis:

    • Natančne klešče za najnatančnejše rezanje, npr. v elektroniki in natančni mehaniki
    • Ročaji električno razpršeni - razpršeni
    • s pomočjo natančnega spoja
    • Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
    • zrcalni sijaj v kombinaciji s finim oljnim filmom zagotavlja dobro zaščito pred rjo - ni motenj v krogu zaradi luščenja kromiranih delov
    • Rezalni robovi dodatno lasersko kaljeni, trdota rezalnih robov najmanj 56 HRC
    • Ročaji z dvobarvnimi večkomponentnimi pokrovi črna/siva

    Lastnosti:

    • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 1,4 mm
    • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 0,8 mm
    • Širina glave (A): 11 mm
    • Dolžina čeljusti (B): 6 mm
    • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 7 mm
    • Dolžina rezalnega roba mm (C): 16 mm
    • ESD: da
    • z večkomponentno prevleko
    • zrcalno polirane
    • Rezalni rob brez poševnine

    Standard:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico