Digimatski vmesnik DMX-0-1 USB 1x priključek RS-232C

Št. art.: 63AAA043
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
    Vrsta izdelka Vmesniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 63AAA043
    Številka proizvajalca 63AAA043
    L-število 409006 63AAA043

    Opis

    Opis:

    Ti vmesniki omogočajo povezavo merilnih instrumentov s podatkovnim izhodom RS-232C (npr. Mitutoyo QM-Data 200 ali LH-600) z vhodom USB računalnika. Vmesniki imajo naslednje prednosti: Možnost priključitve več kot 70 različnih merilnih naprav z izhodom RS232C ne vključuje le naprav Mitutoyo, temveč tudi druge blagovne znamke. Vmesnik pretvori različne signale priključenih merilnih naprav v isto obliko: signal tipkovnice (HID). DMX-0-1 USB ima en vhod RS-232C, DMX-3-2 pa ima dva vhoda RS-232C in tri vhode Digimatic za priključitev ročnih merilnih naprav Mitutoyo. DMX-3-2 ima tudi virtualna vrata COM (VCP) v formatu MUX-10 ali MUX-50.

    Lastnosti:

    Dimenzije (ŠxVxV): 170 x 128 x 55
    Obseg dobave: USB - kabel (1,8 m) Programska oprema za gonilnike
    Napajanje: 5 V iz USB

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico