• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Klešče za batni obroč d 110-160 mm

Št. art.: 6397530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 6397530
EAN/GTIN 4010886639757
Številka proizvajalca 6397530
L-število L60160 2821
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za varno nameščanje batnih obročev
Modri ročaji
Nikelj v sijajni barvi
Določljivost vpenjanja 110-160 mm

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [palec]: 9.1/2
  • Skupna dolžina [mm]: 240 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Površina: Svetlo ponikljano
  • Območje vpenjanja (min./max.): 110-160
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico