Klešče za batni obroč d 30-60 mm

Št. art.: 6397100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 6397100
    EAN/GTIN 4010886639719
    Številka proizvajalca 6397100
    L-število L60160 3599

    Opis

    Opis:

    Z držalom za prizmo za varno namestitev batnih obročev
    S zapornim vijakom
    Nikljevano s sijajnim nanosom

    Lastnosti:

    • Skupna dolžina [palec]: 8.1/4
    • Skupna dolžina [mm]: 210 mm
    • Površina: Svetlo ponikljano
    • Območje vpenjanja (min./max.): 30-60
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico