Pocinkana jeklena stopnica, širina vrzeli 250 mm

Št. art.: 63969
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Podest s stopnicami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63969
EAN/GTIN 4031405639690
Številka proizvajalca 063969
L-število L90110 374

Opis

Opis:

  • Za razširitev zgornjega prečka in zmanjšanje širine reže na izhodu
  • Mere: 520 x 100–300 mm
  • Sestavljen je iz valovitih prečk, vključno s 2 priključki za lestev
  • Vključuje dva priključka za lestev spar

Lastnosti:

  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Velikost vrzeli: 250 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico