Diamantni žagin list DCT 125x1,2x22,23 mm PREMIUM

Št. art.: 639560
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Korunkový vrták

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 639560
EAN/GTIN 9003176395605
Številka proizvajalca 639560
L-število L50140 100

Opis

Lastnosti:

  • Oblika: 1A1R KROŽNA PRODAJA DIAMANT
  • Ustreznost materiala: Keramične ploščice
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 125 - 1,2 - 10
  • dimenzija (D x G x v): 125 x 1,2 x 22,23 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 1,2 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Odrežite robove, ki so brez razpok
  • Zelo elegantno
  • Maksimalna zmogljivost in življenjska doba.

Uporaba:

  • For machining fine stoneware, ceramic tiles and porcelain
  • Suitable for all common angle grinders

Priporočilo:

  • Also suitable for thin fine stone materials