Garnitura 6-kotnih nasadnih ključev, 1/2-colski 4-kotnik 10-delna

Št. art.: 639430
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 8790 C HF 1
    Število delov 10
    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 10-19 mm
    Dolžina 165 mm
    Širina 140 mm
    Višina 65 mm
    Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 639430
    EAN/GTIN 4013288184238
    Številka proizvajalca 05004203001

    Opis

    Izvedba:

    Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123;
    nasadni ključi
    po DIN 3124.
    Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

    Uporaba:

    Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice s 6-kotnim nastavkom z navojem M6–M12.

    Material:

    Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

    Obseg dobave:

    Shranjevanje v: Zložljiva tekstilna torbica s sprijemalno zadrgo
    Shranjevanje v: Zložljiva tekstilna torbica s sprijemalno zadrgo

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico