Garnitura vijačnih nastavkov za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 4-kotnik 6-delna, dolgi

Št. art.: 639417
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 8740 C HF 2
Število delov 6
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-10 mm
Dolžina 165 mm
Širina 140 mm
Višina 65 mm
Pogonski profil Šestkotni izvijač
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 639417
EAN/GTIN 4013288185457
Številka proizvajalca 05004210001

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123;
nasadni ključi
po DIN 3124.
Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5−M12.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

Vijačni nastavki: 6 kos, vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Shranjevanje v: Zložljiva tekstilna torbica s sprijemalno zadrgo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico