Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 39-delna

Št. art.: 639261
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 8-30
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 5-14

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 39
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 8-30 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 5-14 mm
Dolžina 481 mm
Širina 288 mm
Višina 82 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; Nasadni ključ Torx®; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač Torx®
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 639261
EAN/GTIN 4018754261192
Številka proizvajalca 98811909

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5−M20, zunanji Torx® z navojem M6−M20. Vijaki z notranjim 6-kotnikom z navojem M6−M18, notranji Torx® z navojem M4−M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 12 kosov, art. 642200 vel. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Garnitura nasadnih ključev Torx®: 7 kos art. 642700, vel. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Vijačni nastavki za 6-kotnik: 6 kosov, art. 643200 vel. 5; 6; 8; 10; 12; 14
Vijačni nastavki Torx®: 9 kosov, art. 643650 vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
T-ročaj: 1 kos, art. 641300 vel. 300
Podaljški: 2 kosa art. 641000 vel. 130; 255
Kardanski zglob: 1 kos art. 641600 vel. 1/2
Raglja: 1 kos art. 640100 vel. 1/2
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS