Momentni ključ

Št. art.: 6391-50V
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6391-50V
EAN/GTIN 4000896145881
Številka proizvajalca 6391-50V
L-število L60140 3968

Opis

Opis:

  • Tovarniška prednastavljena vrednost sprožilca glede na vaše želje
  • Natančnost ± 2 % (6391–10: 6 %) nastavljene vrednosti (v smeri aktiviranja)
    lahko uporabite za desne in leve niti z obračanjem orodja za vstavljanje
  • Vtičnica, za držanje plug-in orodij
  • Fiksna vrednost
  • Posebej primeren za uporabo v industrijski serijski proizvodnji
  • Nastavite želeno vrednost navora s kombiniranim ključem 6399 v povezavi s testom HAZET 7901 E ∙ 7902 E ∙ 7903 E ali drugo ustrezno napravo
  • Vse tipke v tej seriji (HAZET 6391-6392) so brez prilagoditev lestvice in signala gumb
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Vstavljanje kvadrata 9 x 12 mm
  • Dimenzije / dolžina: 241 mm
  • Neto teža (kg): 0,34 kg
  • Nm min-max: 5–50 Nm
  • Toleranca: 2 %
  • Efektivna dolžina momentnega ključa min-max L1 mm: 231,00–231,00 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 2,2–22,1 kg
  • Debelina glave A: 17 mm
  • Širina glave b: 22 mm
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico