Plastična pločevinka za olje, 125 ml

Št. art.: 6390280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Kantica za pršenje olja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6390280
    EAN/GTIN 4010886639023
    Številka proizvajalca 6390280
    L-število L60160 4397

    Opis

    Opis:

    št. 298-00 / št. 298-01 Plastični oljnik z drsno medeninasto cevjo in pokrovčkom
    št. 298-02 Enojni oljnik iz plastičnega materiala

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 47 mm
    • Skupna višina [mm]: 47 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 245 mm
    • Litr: 0,125
    • Pinta: 1/4
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico