Garnitura nasadnih ključev, colske mere, 1/2-colski 4-kotnik 23-delna

Št. art.: 638711
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 3/8-1.1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 23
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ 3/8-1.1/4 col
Dolžina 454 mm
Širina 253 mm
Višina 64 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa colski
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 638711
EAN/GTIN 4018754260966
Številka proizvajalca 96035125

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem do 3/4 cole (ameriške colske mere).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

12-kotni nasadni ključi: 17 kosov, art. 642400
vel. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
T-ročaj: 1 kos, art. 641300 vel. 300
Podaljški: 3 kosi, art. 641000 vel. 50; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kos art. 641600 vel. 1/2
Raglja: 1 kos art. 640100 vel. 1/2
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS