{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 50 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ | 8-34 mm | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 4-10 mm | |
Pakiranje | Škatla iz jeklene pločevine | |
Dolžina | 540 mm | |
Širina | 290 mm | |
Višina | 53 mm | |
Pogonski profil | 12–kotni nasadni ključ; 6-kotni izvijač; 6-kotni nasadni ključ | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 638610 | |
EAN/GTIN | 4018754331321 | |
Številka proizvajalca | 96031136 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 50-delne
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
1.134,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
930 kosov na zalogi
321,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 12–kotni nasadni ključ ;6-kotni izvijač ;6-kotni nasadni ključ | 6-kotni izvijač ;6-kotni nasadni ključ Surfacedrive |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Število delov | 50 | 35 |
Širina | 290 | 294 |
Dolžina | 540 | 510 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |