Opis:
Zasnova v skladu s standardom ISO 6787
Položaj ustja 15°
Švedski model, valjček z levim navojem
S nastavitveno skalo
Hrom-vanadijevo jeklo
Hromirane, polirane glave
Hromiran, brušen zatič
Z luknjo za obešanje
Lastnosti:
- Zasnova: Švedski model, kolešček z levo prestavo
- Skupna širina [mm]: 66 mm
- Skupna višina [mm]: 15 mm
- Skupna dolžina [palec]: 10
- Skupna dolžina [mm]: 252 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Položaj ustja: 15 °
- Površina: kromirane, polirane glave, brušene konice
- Delitev lestvice: 0-30
- Območje vpenjanja [palec]: 1.3/16
- Širina vpenjanja [mm]: 30 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Odprtina za obešanje: da
- Lestvica za nastavitev: da
- Funkcija zaskočnice: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez