Enojni ključ z odprtim koncem, nastavljiv 8″

Št. art.: 6381020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6381020
EAN/GTIN 4010886638101
Številka proizvajalca 6381020
L-število L60160 83

Opis

Opis:

Zasnova v skladu s standardom ISO 6787
Položaj ustja 15°
Švedski model, valjček z levim navojem
S nastavitveno skalo
Hrom-vanadijevo jeklo
Hromirane, polirane glave
Hromiran, brušen zatič
Z luknjo za obešanje

Lastnosti:

  • Zasnova: Švedski model, kolešček z levo prestavo
  • Skupna širina [mm]: 57 mm
  • Skupna višina [mm]: 14 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 8
  • Skupna dolžina [mm]: 202 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Položaj ustja: 15 °
  • Površina: kromirane, polirane glave, brušene konice
  • Delitev lestvice: 0-25
  • Širina vpenjanja [mm]: 25 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Odprtina za obešanje: da
  • Lestvica za nastavitev: da
  • Funkcija zaskočnice: brez
  • Območje vpenjanja [palec]: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico