Kombinirani ključ nastavljiv 8″

Št. art.: 6380640
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6380640
    EAN/GTIN 4010886638064
    Številka proizvajalca 6380640
    L-število L60160 457

    Opis

    Opis:

    Izvedba v skladu s standardom ISO 6787
    Položaj ustja 15°
    Švedski model, valjček z levim navojem
    S nastavitveno skalo
    Hrom-vanadijevo jeklo
    Fosfatirano, glave brušene
    Z luknjo za obešanje

    Lastnosti:

    • Zasnova: Švedski model, kolešček z levo prestavo
    • Skupna širina [mm]: 55 mm
    • Skupna višina [mm]: 14 mm
    • Skupna dolžina [palec]: 8
    • Skupna dolžina [mm]: 203 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Položaj ustja: 15 °
    • Površina: fosfatirani, glave brušene
    • Delitev lestvice: 0-25
    • Širina vpenjanja [mm]: 25 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Odprtina za obešanje: da
    • Lestvica za nastavitev: da
    • Funkcija zaskočnice: brez
    • Območje vpenjanja [palec]: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico