Komplet iz nerjavečega jekla Priprava Poliranje Površine/cevke/profili

Št. art.: 63806193040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Garnitura za brušenje in poliranje (električno orodje)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63806193040
EAN/GTIN 4014586328911
Številka proizvajalca 63806193040
L-število L00010 2322

Opis

Opis:

  • Set za nerjaveče jeklo Priprava za poliranje Površine/cevke/profili
  • učinkovito in hitro odstranjuje praske
  • optimalna priprava za poliranje z usklajeno izdelavo mikrografov
  • za pripravo za poliranje: Visoka stopnja odstranjevanja ob majhnih časovnih stroških. Sestavljeno iz: 5 brusnih listov Pyramix K280 (6 37 17 239 01 0), 5 brusnih listov Pyramix K400 (6 37 17 240 01 0), 5 brusnih listov K800 (6 37 17 241 01 0), 5 brusnih listov Pyramix K1400 (6 37 17 242 01 0), 1 hladilni disk Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 brusnih listov K80 (6 37 28 135 01 0), 1 hladilni disk Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.